Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier525
- Distance centrale2.4800 po
- Hauteur du boîtier7.8700 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant525
- Débit maximal tr/min39 tr/min
- Couple de sortie maximal1182 po/lb;133.548 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal45:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Charge suspendue855 lb
- Ratio45:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1250 po, 28.57 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition10.5000 po;266.70 mm
- Longueur des dimensions d’expédition10.6900 po;271.53 mm
- Largeur des dimensions d’expédition9.0600 po;230.12 mm
- Poids17 lb, 7.711 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.11 hp
- Puissance nominale en service normal1.11 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantTMQ525-45-L-56
- Puissance d’entrée maximale1.11 hp
- Type de montageBase horizontale, verso
- Sortie0.73 hp;0.544 kw
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue3803.22 N, 855 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointNitrile
- SérieBravo
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)1182 po-lb;133.548 Nm