Motion
W5345015.00

GROVE GEAR
W5345015.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 175.6:1 Rapport, 3.3500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.5000 po de taille de sortie, sortie creuse, 56C images
N° D’ARTICLE MI19053884
N° MFRW5345015.00
Prix3,871.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
W5345015.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 175.6:1 Rapport, 3.3500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.5000 po de taille de sortie, sortie creuse, 56C images
N° D’ARTICLE MI19053884
N° MFRW5345015.00
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
Prix3,871.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Taille du boîtier
    534
  • Distance centrale
    3.3500 po
  • Hauteur du boîtier
    9.1500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    534
  • Débit maximal tr/min
    10 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3363 po/lb;379.97 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    175.6:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    175.6:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po
  • Poids
    42 lb, 19.05 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.844 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.844 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DXHMQ534-175.6-H-56-24
  • Puissance d’entrée maximale
    0.844 hp
  • Sortie
    0.532 hp;0.4 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double réduction
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    Bravo
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    3363 po-lb;379.97 Nm

Aperçu

Description du fabricant
W5345015.00 DXHMQ534-175.6-H-56-24