Motion
WF250053002.MX

GROVE GEAR
WF250053002.MX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 19:1 Rapport, cadre IEC 90B14
N° D’ARTICLE MI19053934
N° MFRWF250053002.MX
Prix1,853.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
WF250053002.MX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 19:1 Rapport, cadre IEC 90B14
N° D’ARTICLE MI19053934
N° MFRWF250053002.MX
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
Prix1,853.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.9840 po, 25 mm
  • Taille du boîtier
    525
  • Taille du réducteur du fabricant
    525
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    IEC 90B14
  • Rapport nominal
    19:1
  • Ratio
    19:1
  • Poids
    17 lb, 7.711 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Style d’entrée
    Bride CEI
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FHMQ525-19-HR-IEC90B14-25 mm
  • Type de montage
    Bride B14
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Style
    Bride CEI

Aperçu

Description du fabricant
WF250053002.MX

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon