Motion
WT180034.00

GROVE GEAR
WT180034.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 21:1 rapport, 1.7700 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19053985
N° MFRWT180034.00
Prix1,201.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
WT180034.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 21:1 rapport, 1.7700 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19053985
N° MFRWT180034.00
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
Prix1,201.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Taille du boîtier
    518
  • Distance centrale
    1.7700 po
  • Hauteur du boîtier
    5.6700 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    518
  • Débit maximal tr/min
    83 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    405 po/lb;45.759 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    21:1
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Charge suspendue
    270 lb
  • Ratio
    21:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Poids
    9 lb, 4.082 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.533 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.533 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TMQ518-21-L-56
  • Puissance d’entrée maximale
    0.533 hp
  • Type de montage
    Base horizontale, verso
  • Sortie
    0.533 hp;0.397 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    270 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    Bravo
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    405 po-lb;45.759 Nm

Aperçu

Description du fabricant
WT180034.00 TMQ518-21-L-56