Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.9840 po, 25 mm
- Taille du boîtier520
- Taille du réducteur du fabricant520
- Taille du cadre NEMA/IECIEC 71B14
- Rapport nominal10:1
- Ratio10:1
- Diamètre de l’arbre1.7500 po
- Poids9 lb, 4.082 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Style d’entréeBride CEI
- Numéro de catalogue du fabricantTHMQ520-10-H-IEC71B14-25 mm
- Type de montageBride B14
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Arbre de sortieAlésage creux
- StyleBride CEI