Motion
WT25004201.00

GROVE GEAR
WT25004201.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 67:1 rapport, 2.4800 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, taille de sortie 1.1250 po, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19054000
N° MFRWT25004201.00
Prix1,935.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
WT25004201.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 67:1 rapport, 2.4800 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, taille de sortie 1.1250 po, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19054000
N° MFRWT25004201.00
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
Prix1,935.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    525
  • Distance centrale
    2.4800 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    525
  • Débit maximal tr/min
    26 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1069 po/lb;120.781 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    67:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    855 lb
  • Ratio
    67:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Poids
    17 lb, 7.711 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.73 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.73 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TMQ525-67-L-56
  • Puissance d’entrée maximale
    0.73 hp
  • Type de montage
    Base horizontale, verso
  • Sortie
    0.44 hp;0.328 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    3803.22 N, 855 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    Bravo
  • Style
    C-Face Quill
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    1069 po-lb;120.781 Nm

Aperçu

Description du fabricant
WT25004201.00 TMQ525-67-L-56