Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier525
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant525
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio15:1
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids19 lb
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance2.114 hp
- Puissance nominale en service normal2.114 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantTHMQ525-15-H-56-18
- Puissance d’entrée maximale2.114 hp
- Type de montageUniverselle
- Arbre de sortieArbre
- RéductionRéduction unique
- SérieBravo
- StyleC-Face Quill