Motion
S-1616-C613
Extrémité du flexible – acier, diamètre intérieur du flexible de 1 po, femelle
N° D’ARTICLE MI19114420
N° MFRS-1616-C613
Prix135.56 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité du flexible – acier, diamètre intérieur du flexible de 1 po, femelle
N° D’ARTICLE MI19114420
N° MFRS-1616-C613
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
Prix135.56 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    30 °
  • Taille du tableau de bord
    16
  • Taille de l’extrémité 1
    1.0000 po
  • Extrémité 2 Taille
    1.7500 po
  • Diamètre de la bride
    1.7500 po, 44.50 mm
  • Facteur de coupure du tuyau
    88 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1 po
  • Poids
    1.35 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conception en une pièce
  • Application
    Adaptateurs hydrauliques
  • Configuration
    Coude 30 °
  • Type de connexion
    Code 61 Bride
  • Sexe final
    Femme
  • Famille de raccords
    Code 61 Bride
  • Forme d’ajustement
    Coude
  • Type de raccord
    Code 61 Bride
  • Matériel
    Acier
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Types de produits
    Coude hydraulique
  • Normes respectées
    SAE J518
  • Style
    Coude
  • Type
    Coude hydraulique

Aperçu

Description du fabricant
S-1616-C613 30 DEG CODE 61
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good