1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
APG
H2.7X8.9 2.7 X 8.9 BUNA 70 METRIC ORING
H2.7X8.9 2.7 X 8.9 BUNA 70 MINERAI MÉTRIQUE
N° D’ARTICLE MI
19137955
N° MFR
H2.7X8.9 2.7 X 8.9 BUNA 70 METRIC ORING
Prix
0.03 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
Vous pourriez également aimer
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
APG H2.7X8.9 2.7 X 8.9 BUNA 70 MINERAI MÉTRIQUE
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
APG
H2.7X8.9 2.7 X 8.9 BUNA 70 METRIC ORING
H2.7X8.9 2.7 X 8.9 BUNA 70 MINERAI MÉTRIQUE
N° D’ARTICLE MI
19137955
N° MFR
H2.7X8.9 2.7 X 8.9 BUNA 70 METRIC ORING
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix
0.03 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
Description du fabricant
H2.7X8.9 2.7 X 8.9 BUNA 70 MINERAI MÉTRIQUE
Aidez-nous à améliorer ce produit
Fournir des commentaires
Vous pourriez également aimer
Gibraltar Brands
06181945
Épaule Diam de 1/2 po x 3/4 po longueur d’épaule, 3/8-16 UNC, vis à épaulement à tête hexagonale; acier inoxydable 303 , hauteur de tête 5/16 po x diam. de tête 3/4 po
N° D’ARTICLE MI
06280937
En stock
Commande d’usine
Devis requis
Ajouter au panier
pour devis
Gibraltar Brands
85930550
Diam à goupille de 3/32 po, Diam à tête de 1/4 po x hauteur de tête de 1/8 po, OAL de 3 po, goupille à noyau souple;Acier, Longueur de goupille de 2-7/8 po
N° D’ARTICLE MI
11687664
En stock
Commande d’usine
Devis requis
Ajouter au panier
pour devis
NTN
63315LLB
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 75 mm, D.E. 160 mm, largeur 2.6875 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI
09330212
En stock
Commande d’usine
821.93 $
chacun
Ajouter au panier
CR SEALS (SKF)
10X22X6 HMSA7P2 R
Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 10 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur totale de 6 mm, conception HMSA7P2 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI
08484534
En stock
Commande d’usine
25.60 $
chacun
Ajouter au panier
SMC CORP OF AMERICA
MGPL32-50Z-A93L
CYLINDRE GUIDÉ MGP-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI
06249929
En stock
Commande d’usine
506.62 $
chacun
Ajouter au panier
CR SEALS (SKF)
12X32X7 HMSA7P2 R
Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 12 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur totale de 7 mm, conception HMSA7P2 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI
08484587
En stock
Commande d’usine
58.21 $
chacun
Ajouter au panier
TIMKEN
6002-Z
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 15 mm, D.E 32 mm, largeur 9 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI
07408239
En stock
Commande d’usine
34.47 $
chacun
Ajouter au panier
Gibraltar Brands
05588421
1/2-13, Longueur de filetage 13/16 po, Projection de piston 1/4 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 1/4 po, Force d’extrémité d’entrée 1.7 lb, Force d’extrémité finale 8.5 lb
N° D’ARTICLE MI
06280068
En stock
En stock
13.70 $
chacun
Ajouter au panier
MARTIN SPROCKET & GEAR CO
10 B 154 R
Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, rainure 10 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 15.7400 po, bague conique fendue, bague série R, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI
14470251
En stock
Commande d’usine
2,493.29 $
chacun
Ajouter au panier
SKF
IR 15X18X16.5
Anneau intérieur - Alésage de 15 mm, D.E. de 18 mm, acier de roulement
N° D’ARTICLE MI
08487807
En stock
Commande d’usine
29.90 $
chacun
Ajouter au panier
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté