Spécifications
Dimensions
- Angle de désalignement50 °
- Poids0.22 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- LubrificationNon lubrifié
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieMCM
- Style2-Piece
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON806990150790
Aperçu
- BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
- CORPS : acier au carbone, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
- GOUJON : acier au carbone
- REMARQUE : les valeurs nominales de charge ne s'appliquent qu'aux extrémités de tige sans raccords de graissage. Pour connaître les valeurs nominales des raccords de graissage, veuillez composer le QA1.