Motion
MGFL10TS
MGFL10TS - EXTRÉMITÉ TIGE (G) 2-PC 303 INOX - F-L 10MM-10MM PTFE, GOUJON
N° D’ARTICLE MI19224807
N° MFRMGFL10TS
Prix77.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MGFL10TS - EXTRÉMITÉ TIGE (G) 2-PC 303 INOX - F-L 10MM-10MM PTFE, GOUJON
N° D’ARTICLE MI19224807
N° MFRMGFL10TS
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
Prix77.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de désalignement
    50 °
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 440C
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    MGF-T
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    806990075161

Aperçu

Description du fabricant
MGFL10TS EXTRÉMITÉ TIGE (G) 2-PC 303 S. F-G
  • BILLE : acier inoxydable 440C , traité thermiquement, mise à la terre de précision
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant
  • CORPS : acier inoxydable série 300
  • GOUJON : acier inoxydable