1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
WIKA INSTRUMENT CORP
52948516
N-10 ; 0/400 psi ; 4 à 20 mA, 2-W Transmetteur non incendiaire pour zones dangereuses
N° D’ARTICLE MI
19326546
N° MFR
52948516
Price
$1,257.21
/each
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Overview
You May Also Like
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Électriques
Capteurs et interrupteurs
Capteurs
WIKA INSTRUMENT CORP 52948516
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
WIKA INSTRUMENT CORP
52948516
N-10 ; 0/400 psi ; 4 à 20 mA, 2-W Transmetteur non incendiaire pour zones dangereuses
N° D’ARTICLE MI
19326546
N° MFR
52948516
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price
$1,257.21
/each
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Details
Type de produit
Capteurs de pression
Aperçu
Description du fabricant
52948516 N-10 ; 0/400 PSI ; 4 À 20 MA,
You May Also Like
TB WOODS
BK130114
V-Belt Pulley - 4L, 5L, A, B Belt Section, 1 Groove, 1-1/4 in Bore Size, 12.7500 in O.D., Finished Bore, Not Required Series Bushing, Cast Iron Material
MI ITEM #
11999080
In Stock
Factory Order
Quote required
Add to Cart
For Quote
FESTO CORPORATION
5869
LT-2-PK-4-DA Pneumatic Terminal
MI ITEM #
00461923
In Stock
Factory Order
$37.63
/each
Add to Cart
PEER BEARING CO (SKF)
UC211-55MM
Ball Insert Bearing - Straight Bore, 55 mm Bore Diam., 3.9370 in OD, 2.1890 in Width, Medium Duty, Set Screw Locking
MI ITEM #
04431856
In Stock
Factory Order
$173.59
/each
Add to Cart
NTN
6010LLBC3
Radial/Deep Groove Ball Bearing - Straight Bore, 50 mm ID, 80 mm OD, 16 mm Width, Open, Without Snap Ring
MI ITEM #
09337622
In Stock
Factory Order
$119.09
/each
Add to Cart
TIMKEN
SUC208-IP69K/F
Ball Insert Bearing - Straight Bore, 40 mm Bore Diam., 80 mm OD, 1.9375 in Width, Standard Duty, Set Screw Locking
MI ITEM #
14300088
In Stock
Factory Order
$547.07
/each
Add to Cart
PRO-SAFE
60008281
Outdoor Round Convex Safety, Traffic & Inspection Mirrors Acrylic Lens, Laminated Hardboard Backing, 18" Diam x 1-7/8" High, 20' Max Covered Distance
MI ITEM #
06305172
In Stock
In stock
$94.00
/each
Add to Cart
SMC CORP OF AMERICA
SY3160-5LOZ-N3
SY 4/5 PORT SOLENOID VALVE with Voltage 24 VDC
MI ITEM #
01999609
In Stock
Factory Order
$57.33
/each
Add to Cart
SKF
PHG E238
Classical Wrapped V-Belt - E, 1-1/2 in Top Width, 1 Strand, 242 in Nominal Outside Length, Smooth
MI ITEM #
13200412
In Stock
Factory Order
$319.87
/each
Add to Cart
MARTIN SPROCKET & GEAR CO
7 5V 1090 F
Bushing Bore V-Belt Pulley - D Belt Section, 7 Groove, 10.9000 in O.D., QD Bushed, F Series Bushing, Cast Iron Material
MI ITEM #
08332627
In Stock
Factory Order
$817.42
/each
Add to Cart
SKF
6013 ZJEM
Radial/Deep Groove Ball Bearing - Straight Bore, 65 mm ID, 100 mm OD, 18 mm Width, Single Shielded, Without Snap Ring
MI ITEM #
00049265
In Stock
In stock
$143.06
/each
Add to Cart
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté