Motion
TRQ50402

TEKTON, INC
TRQ50402

Douille à chocs 6-Point de 3/4 po x 36 mm
N° D’ARTICLE MI19410588
N° MFRTRQ50402
Prix169.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
TRQ50402

Douille à chocs 6-Point de 3/4 po x 36 mm
N° D’ARTICLE MI19410588
N° MFRTRQ50402

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix169.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENTRAÎNEMENT DE TRQ50402 1/4 PO À DEUX DIRECTIONS
  • Marquages de deux tailles – La taille est marquée de deux façons sur chaque douille, à la fois comme marquage au laser à haute visibilité et comme marquage estampillé permanent
  • Puits de douille pleine longueur – Bien que la douille soit de longueur standard, le puits intérieur s’étend entièrement dans la douille, ce qui permet un meilleur engagement de la fixation dans un plus grand nombre de situations
  • Rétention de l’outil d’entraînement – Les douilles fonctionnent avec un trou traversant, un anneau de friction et des enclumes de la goupille de détente
  • Empêche l’arrondissement de la fixation – Les coins radiés empêchent l’arrondissement de la fixation en appliquant une force sur les côtés plats de la fixation, plutôt que sur ses coins
  • Matériaux et finition – Toutes nos douilles, extensions, adaptateurs et réducteurs à prise de 3/4 pouces sont fabriqués en acier 4140 et ont un revêtement de phosphate de manganèse résistant à la corrosion