Motion
IDE30-A-2-2-2

NOSHOK INC
IDE30-A-2-2-2

Compteur analogique de panneau alimenté par ligne intelligente, 12-24 V CC/V CA, SunBright, 0.6 po, double ligne, 6 chiffres, DEL rouge, sortie 4-20 mA
N° D’ARTICLE MI19413709
N° MFRIDE30-A-2-2-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
IDE30-A-2-2-2

Compteur analogique de panneau alimenté par ligne intelligente, 12-24 V CC/V CA, SunBright, 0.6 po, double ligne, 6 chiffres, DEL rouge, sortie 4-20 mA
N° D’ARTICLE MI19413709
N° MFRIDE30-A-2-2-2

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Spécifications techniques
    IDE30_Series_Intelligent_Line_Powered_Panel_Meter_Digital_Indicator_série.pdf

Aperçu

Description du fabricant
IDE30-A-2-2-2 LIGNE INTELLIGENTE ALIMENTÉ P
  • Accepte une variété de signaux de processus standard et les met à l’échelle avec précision dans n’importe quelle unité de mesure souhaitée
  • Entrée unique
  • Utilise une technologie de pointe pour une stabilité
  • lecture sans dérive
  • Mise à l’échelle de 32 points pour les processus non linéaires
  • Affichage des valeurs max. et min.
  • Programmation facile par menus
  • Cadre frontal scellé NEMA 4X/IP65