Spécifications
Détails
- Spécifications techniquesIDE30_Series_Intelligent_Line_Powered_Panel_Meter_Digital_Indicator_série.pdf
Aperçu
- Accepte une variété de signaux de processus standard et les met à l’échelle avec précision dans n’importe quelle unité de mesure souhaitée
- Entrée unique
- Utilise une technologie de pointe pour une stabilité
- lecture sans dérive
- Mise à l’échelle de 32 points pour les processus non linéaires
- Affichage des valeurs max. et min.
- Programmation facile par menus
- Cadre frontal scellé NEMA 4X/IP65