Motion
IDE30-T-1-1-1

NOSHOK INC
IDE30-T-1-1-1

Mesureur de température de panneau alimenté par ligne intelligente, 85-265 V c.a., 90-265 V c.c., 0.6 po de haut, double ligne, 6 chiffres, DEL rouge, 2 relais
N° D’ARTICLE MI19413738
N° MFRIDE30-T-1-1-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
IDE30-T-1-1-1

Mesureur de température de panneau alimenté par ligne intelligente, 85-265 V c.a., 90-265 V c.c., 0.6 po de haut, double ligne, 6 chiffres, DEL rouge, 2 relais
N° D’ARTICLE MI19413738
N° MFRIDE30-T-1-1-1
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Spécifications techniques
    IDE30_Series_Intelligent_Line_Powered_Panel_Meter_Digital_Indicator_série.pdf

Aperçu

Description du fabricant
IDE30-T-1-1-1 LIGNE INTELLIGENTE ALIMENTÉ P
  • Accepte une variété de signaux de processus standard et les met à l’échelle avec précision dans n’importe quelle unité de mesure souhaitée
  • Entrée unique
  • Utilise une technologie de pointe pour une stabilité
  • lecture sans dérive
  • Mise à l’échelle de 32 points pour les processus non linéaires
  • Affichage des valeurs max. et min.
  • Programmation facile par menus
  • Cadre frontal scellé NEMA 4X/IP65