1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
CNC Flow Control
IRHB-24N-6N
IRHB-24N-6N
N° D’ARTICLE MI
19467943
N° MFR
IRHB-24N-6N
Price
$83.38
/each
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
You May Also Like
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Contrôle de débit CNC IRHB-24N-6N
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CNC Flow Control
IRHB-24N-6N
IRHB-24N-6N
N° D’ARTICLE MI
19467943
N° MFR
IRHB-24N-6N
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price
$83.38
/each
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
Description du fabricant
IRHB-24N-6N
Help us improve this product
Provide Feedback
You May Also Like
CONE DRIVE GEARS DIVISION
F0600100DFEX03-
Speed Reducer - 100:1 Ratio, 2.3800 in Center Distance, C-Face Input, Hollow Output, Double Output
N° D’ARTICLE MI
08745742
En stock
Factory Order
$9,061.39
/each
Ajouter au panier
TSUBAKI (UST)
160B17
Stock Bore Sprocket - 160 / 2 in, B Hub, 17 Teeth, 1.5000 in Stock Bore, Steel Material
N° D’ARTICLE MI
00166610
En stock
Factory Order
$781.57
/each
Ajouter au panier
US MOTORS (NIDEC)
HVW10V2E6
Chiller/Cooling Tower Motor - 10 hp, 1800 rpm, 3 ph, 190/380//230/460 V, 215T Frame, TEAO (Totally Enclosed Air Over) Enclosure, 50/60 Hz, 1445 rpm - 1760 rpm Base, Horizontal / Foot Mount, Continuous Duty
N° D’ARTICLE MI
06560773
En stock
Factory Order
Quote required
Add to Cart
For Quote
BOSTON GEAR
RF726-30K-B5-J1
Single Reduction Right Angle Worm Gearbox - Single Reduction Reduction, 30:1 Ratio, 2.6200 in Center Distance, C-Face Coupling Input, 0.6250 in Input Size, Solid Output, 1.1250 in Output Size, Right Hand Output, 56C Frame
N° D’ARTICLE MI
09444082
En stock
Factory Order
$4,986.17
/each
Ajouter au panier
US MOTORS (NIDEC)
HVW20V2E6
Chiller/Cooling Tower Motor - 20 hp, 1800 rpm, 3 ph, 190/380//230/460 V, 256T Frame, TEAO (Totally Enclosed Air Over) Enclosure, 50/60 Hz, 1460 rpm - 1770 rpm Base, Horizontal / Foot Mount, Continuous Duty
N° D’ARTICLE MI
06560779
En stock
Factory Order
$5,461.63
/each
Ajouter au panier
SUMITOMO DRIVE TECH
CHHJ-6135Y-11 215TC
Inline Speed Reducer - Single Reduction, 11:1 Ratio, C-Face Input Type, 7/8 in Input Size, 1-7/8 in Output Shaft Diameter, Foot Mount, Cast Iron Housing Material
N° D’ARTICLE MI
02490456
En stock
Factory Order
$4,773.82
/each
Ajouter au panier
TB WOODS
14MPC140S37
QT Power Chain® II Carbon Sprocket, 37 mm. Belt Width, 14 mm. Pitch, Bushing 3525, For PolyChain Belt
N° D’ARTICLE MI
04480300
En stock
Factory Order
$2,139.21
/each
Ajouter au panier
BROWNING
160B17
Stock Bore Sprocket - 160 / 2 in, B Hub, 17 Teeth, Steel Material
N° D’ARTICLE MI
00166603
En stock
Factory Order
Quote required
Add to Cart
For Quote
SUMITOMO DRIVE TECH
CHHJ-6175Y-43 215TC
Inline Speed Reducer - Single Reduction, 43:1 Ratio, 1-3/8 in Input Size, 2-3/4 in Output Shaft Diameter, Foot Mount, Cast Iron Housing Material
N° D’ARTICLE MI
02490518
En stock
Factory Order
$8,651.84
/each
Ajouter au panier
BOSTON GEAR
HF730-60K-B5-H1-P31
Single Reduction Right Angle Worm Gearbox - Single Reduction Reduction, 60:1 Ratio, 3.0000 in Center Distance, C-Face Quill Input, 0.6250 in Input Size, Hollow Output, 1.9375 in Output Size, Double Output, 56C Frame
N° D’ARTICLE MI
09439669
En stock
Factory Order
$4,307.45
/each
Ajouter au panier
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté