Motion
10115
Huile semi-synthétique 2-Cycle Lucas Oil - 1 gal - Bleu / Vert - 4x1
N° D’ARTICLE MI19553338
N° MFR10115
Prix83.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile semi-synthétique 2-Cycle Lucas Oil - 1 gal - Bleu / Vert - 4x1
N° D’ARTICLE MI19553338
N° MFR10115
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
Prix83.93 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Combustion propre « sans fumée » • Se mélange bien avec les essences à toutes les températures • Conforme aux exigences des huiles « à faible dégagement de fumée » • Faible teneur en cendres • Convient à une utilisation dans les moteurs refroidis par air • Dépasse les exigences de Mercury, Evinrude et Johnson Motors • Prévoir une durée de vie plus longue, une consommation de carburant moindre et aucun colmatage du filtre • Excellente protection contre la rouille pendant l’entreposage • Prévient les dépôts de carbone • Prévient les brûlures et la corrosion causées par les résidus de combustion • Conforme aux normes ISO GD et JASO FD • Dépasse API TC

Aperçu

Description du fabricant
10115 HUILE LUCAS SEMI-SYNTHÉTIQUE 2-CYCLE O
  • « Sans fumée » à combustion propre
  • Se mélange bien avec les essences à toutes les températures
  • Conforme aux exigences des huiles « à faible dégagement de fumée »
  • Faible teneur en cendres
  • Convient pour une utilisation dans les moteurs refroidis à l’air
  • Dépasse les exigences de Mercury, Evinrude et Johnson Motors
  • Attendez-vous à une durée de vie plus longue de la bague, à une consommation de carburant réduite et à l’absence d’obstruction du filtre
  • Excellente protection contre la rouille pendant l’entreposage
  • Prévient les dépôts de carbone
  • Empêche la combustion et la corrosion du piston causées par les résidus de combustion
  • Conforme aux normes ISO GD et JASO FD
  • Dépasse API TC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté