Motion
10661
Huile moteur hors-bord Lucas synthétique SAE 10W-30 - 1 pte - Ambre - 6x1
N° D’ARTICLE MI19553468
N° MFR10661
Prix27.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile moteur hors-bord Lucas synthétique SAE 10W-30 - 1 pte - Ambre - 6x1
N° D’ARTICLE MI19553468
N° MFR10661
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
Prix27.09 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Protège contre la rouille et l’humidité pendant de longues périodes de stockage • Se mélange en toute sécurité et est compatible avec les huiles synthétiques et non synthétiques • Offre une protection contre la rouille et la corrosion dans les environnements d’eau douce et d’eau salée • Résistance à l’eau efficace • Durable • Résiste aux pressions extrêmes • Réducteur de friction extrême • Contient un ensemble d’additifs spéciaux pour améliorer la protection contre l’usure et augmenter la durée de vie du catalyseur dans les nouveaux moteurs hors-bord utilisant des convertisseurs catalytiques • Certifié NMMA® pour les performances FC-W (CAT) • Répond aux normes JASO MA pour les motos refroidies à l’air et les véhicules tout-terrain • Conforme aux normes industrielles API SM (automobiles)
  • Type de produit
    Outil pneumatique et huile pour compresseur d’air

Aperçu

Description du fabricant
10661 HUILE LUCAS HUILE MOTEUR HORS-BORD SYNT
  • Protège contre la rouille et l’humidité pendant de longues périodes de stockage
  • Se mélange en toute sécurité et est compatible avec les huiles synthétiques et non synthétiques
  • Offre une protection contre la rouille et la corrosion dans les environnements d’eau douce et d’eau salée
  • Résistance à l’eau efficace
  • Durable
  • Résiste à une pression extrême
  • Réducteur de friction extrême
  • Contient un ensemble d’additifs spéciaux pour améliorer la protection contre l’usure et augmenter la durée de vie du catalyseur dans les moteurs hors-bord plus récents utilisant des convertisseurs catalytiques
  • Certifié NMMA® pour atteindre ou dépasser la performance FC-W (CAT)
  • Conforme aux normes JASO MA pour les motocyclettes à refroidissement par air et les véhicules tout-terrain
  • Conforme aux normes de l’industrie API SM (automobile)