Aperçu
- COMPOSANT DU SYSTÈME : Ce capteur est un composant du système de surveillance du mélange d’adhésif 3M™
- MULTIPLES OPTIONS : Ce capteur est disponible en versions standard et à faible volume
- VÉRIFICATION DE LA QUALITÉ EN TEMPS RÉEL : surveille le rapport de mélange, la température et le durcissement de l’adhésif inadéquats pour garantir la précision et la fiabilité de la composition de l’adhésif
- RÉDUIRE LE TRAVAIL : détecte les problèmes de qualité du mélange d’adhésif en deux parties avant le début de la distribution, grâce à des données en temps réel
- ÉLIMINE LES SOURCILS : Ne purgez efficacement que ce qui est nécessaire, précisément au besoin, avec une rétroaction en temps réel sur votre adhésif
- GAGNE DU TEMPS : réduit le besoin de contrôles de qualité moins efficaces associés aux méthodes traditionnelles chronophages
- TRAÇABILITÉ : Utilisez des données horodatées pour relier la qualité du mélange d’un adhésif en deux parties au produit spécifique sur lequel il a été appliqué.
- EFFICACITÉ : Aide à maintenir l’efficacité opérationnelle continue de l’équipement, en évitant le besoin de remplacement en raison de blocages et de surutilisation
- S’INTÉGRENT FACILEMENT : Peut être intégré à votre processus actuel et installé rétroactivement sur la plupart des systèmes de distribution
- ACTIVER L’INNOVATION : découvrez des flux de travail efficaces en transmettant des données dans l’ PLC de votre distributeur, ce qui permet des capacités avancées avec une distribution intelligente
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.