Motion
2L103HD
Colliers d’arbre à pince fendue deux pièces en acier 1-3/16 po, usage intensif
N° D’ARTICLE MI19667114
N° MFR2L103HD
Prix34.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre à pince fendue deux pièces en acier 1-3/16 po, usage intensif
N° D’ARTICLE MI19667114
N° MFR2L103HD
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
Prix34.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1875 po
  • Diamètre extérieur
    2.3750 po
  • Longueur de vis
    1.0000 po
  • Taille de la vis
    5/16-24 x 1
  • Poids
    0.52 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Service intensif
  • CUP_NON
    662786008320

Aperçu

Description du fabricant
2L103HD PINCE FENDUE EN ACIER 1-3/16IN 2PC