Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.5000 po
- Taille de la rainure de clavette0.8750 po
- Diamètre extérieur5.2500 po
- Longueur de vis1.2500 po
- Taille de la vis1/2-20 x 1-1/4
- Poids3.03 lb
Détails
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitColliers d’arbre
- Style vis/verrouillableVis d'assemblage à tête creuse
- Matériau de la visAcier inoxydable 18-8
- StyleService intensif
- CUP_NON662786044380