Motion
8S103R
Colliers d’arbre à pince fendue deux pièces en acier inoxydable 1-3/16 po avec vis de fixation
N° D’ARTICLE MI19667191
N° MFR8S103R
Prix62.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre à pince fendue deux pièces en acier inoxydable 1-3/16 po avec vis de fixation
N° D’ARTICLE MI19667191
N° MFR8S103R
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
Prix62.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1875 po
  • Diamètre extérieur
    2.0630 po
  • Longueur de vis
    0.6250 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 5/8
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786043239

Aperçu

Description du fabricant
8S103R PINCE FENDUE 1-3/16IN SS 2PC