Motion
6S105
Colliers d’arbre de type vis de réglage en acier inoxydable 1-5/16 po Aucun haut de gamme
N° D’ARTICLE MI19667283
N° MFR6S105
Prix41.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre de type vis de réglage en acier inoxydable 1-5/16 po Aucun haut de gamme
N° D’ARTICLE MI19667283
N° MFR6S105
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
Prix41.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3125 po
  • Diamètre extérieur
    2.1250 po
  • Longueur de vis
    0.3750 po
  • Taille de la vis
    5/16-18 x 3/8
  • Poids
    2.18 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à douille
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Haut de gamme
  • CUP_NON
    662786010293

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE RÉGLAGE EN ACIER INOX 6S105 1-5/16IN