Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.7500 po
- Diamètre extérieur3.0000 po
- Taille de la vis5/16-24 x 1
- Taille du filetage5/16-24 x 1
- Poids6.13 lb
Détails
- Pays d’origineUSA
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Matériau de la visAcier inoxydable 303
- SérieSignature
- CUP_NON662786015274