Motion
7S008008K
Raccords d’arbre rigide à pince fendue monopièce en acier inoxydable 1/2 po x 1/2 po avec rainures de clavette à profil bas
N° D’ARTICLE MI19667466
N° MFR7S008008K
Prix173.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords d’arbre rigide à pince fendue monopièce en acier inoxydable 1/2 po x 1/2 po avec rainures de clavette à profil bas
N° D’ARTICLE MI19667466
N° MFR7S008008K
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
Prix173.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.1250 po
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Taille de la vis
    8-32 x 1/2
  • Taille du filetage
    8-32 x 1/2
  • Poids
    0.35 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 303
  • Série
    Signature
  • CUP_NON
    662786016356

Aperçu

Description du fabricant
7S008008K 1/2IN X 1/2IN SS 1PC DIVISÉ