Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre10 mm
- Taille de la rainure de clavette3 mm
- Extérieur Diamètre24 mm
- Longueur de vis10 mm
- Taille de la visM3x0.5
- Taille du filetageM3x0.5
- Poids0.18 lb
Détails
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitRaccords rigides verrouillables sans clé
- Matériau de la visAcier inoxydable 303
- SérieSignature
- CUP_NON662786043116