Motion
5LM030030
Raccords d’arbre rigide métriques en acier 30mm x 30mm de type pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19667804
N° MFR5LM030030
Prix144.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords d’arbre rigide métriques en acier 30mm x 30mm de type pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19667804
N° MFR5LM030030
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
Prix144.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    54 mm
  • Taille de la vis
    M6 x 1.0 x 18 mm
  • Taille du filetage
    M6 x 1.0 x 18 mm
  • Poids
    1.91 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    Signature
  • CUP_NON
    662786020230

Aperçu

Description du fabricant
5LM030030 30MM X 30MM ACIER MM RIGIDE