Motion
5LM035035
Raccords d’arbre rigide métriques en acier 35mm x 35mm de type pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19667805
N° MFR5LM035035
Prix243.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords d’arbre rigide métriques en acier 35mm x 35mm de type pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19667805
N° MFR5LM035035
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
Prix243.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    57 mm
  • Taille de la vis
    M6 x 1.0 x 18 mm
  • Taille du filetage
    M6 x 1.0 x 18 mm
  • Poids
    2.05 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    Signature
  • CUP_NON
    662786020247

Aperçu

Description du fabricant
5LM035035 35MM X 35MM ACIER MM RIGIDE