Motion
5SM016016
Raccords d’arbre rigide métriques en acier inoxydable 16mm x 16mm de type pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19667813
N° MFR5SM016016
Prix277.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords d’arbre rigide métriques en acier inoxydable 16mm x 16mm de type pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19667813
N° MFR5SM016016
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
Prix277.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Diamètre extérieur
    34 mm
  • Taille de la vis
    M5 x 0,8 x 16 mm
  • Taille du filetage
    M5 x 0,8 x 16 mm
  • Poids
    0.57 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 303
  • Série
    Signature
  • CUP_NON
    662786020353

Aperçu

Description du fabricant
5SM016016 16MM X 16MM SS MM RIGIDE