Motion
5SM030030K
Raccords d’arbre rigide métriques en acier inoxydable 30mm x 30mm , pince fendue monopièce avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI19667841
N° MFR5SM030030K
Prix416.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords d’arbre rigide métriques en acier inoxydable 30mm x 30mm , pince fendue monopièce avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI19667841
N° MFR5SM030030K
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
Prix416.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    8 mm
  • Diamètre extérieur
    54 mm
  • Taille de la vis
    M6 x 1.0 x 16 mm
  • Taille du filetage
    M6 x 1.0 x 16 mm
  • Poids
    1.91 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 303
  • Série
    Signature
  • CUP_NON
    662786020698

Aperçu

Description du fabricant
5SM030030K 30MM X 30MM SS MM RIGIDE