Motion
1LM012AFXK
Colliers de montage d’arbre Accu-Flange™ métriques en acier 12mm
N° D’ARTICLE MI19667880
N° MFR1LM012AFXK
Prix100.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers de montage d’arbre Accu-Flange™ métriques en acier 12mm
N° D’ARTICLE MI19667880
N° MFR1LM012AFXK
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
Prix100.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    4 mm
  • Diamètre extérieur
    55 mm
  • Longueur de vis
    12 mm
  • Taille de la vis
    M4 x 0,7 x 12 mm
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • CUP_NON
    662786021770

Aperçu

Description du fabricant
1LM012AFXK 12MM BAL. COLLIER À BRIDE ACCU