Motion
FC1SM012
Colliers d’arbre de montage métriques en acier inoxydable 12mm de type pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19667911
N° MFRFC1SM012
Prix37.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre de montage métriques en acier inoxydable 12mm de type pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19667911
N° MFRFC1SM012
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
Prix37.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Vis d'assemblage
    M3
  • Diamètre extérieur
    28 mm
  • Longueur de vis
    12 mm
  • Taille de la vis
    M4 x 0,7 x 12 mm
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786022234

Aperçu

Description du fabricant
FIXATION À L’AVANT FC1SM012 12MM SS MM