Motion
FC1SM025
Colliers d’arbre de montage métriques en acier inoxydable 25mm de type pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19667914
N° MFRFC1SM025
Prix54.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre de montage métriques en acier inoxydable 25mm de type pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19667914
N° MFRFC1SM025
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
Prix54.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Vis d'assemblage
    M4
  • Diamètre extérieur
    45 mm
  • Longueur de vis
    16 mm
  • Taille de la vis
    M6 x 1.0 x 16 mm
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786022272

Aperçu

Description du fabricant
FIXATION À L’AVANT FC1SM025 25MM SS MM