Motion
FC1SM040
Colliers d’arbre de montage métriques en acier inoxydable 40mm de type pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19667916
N° MFRFC1SM040
Prix68.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre de montage métriques en acier inoxydable 40mm de type pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19667916
N° MFRFC1SM040
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
Prix68.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Vis d'assemblage
    M5
  • Diamètre extérieur
    60 mm
  • Longueur de vis
    18 mm
  • Taille de la vis
    M6 x 1.0 x 18 mm
  • Poids
    0.37 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786022302

Aperçu

Description du fabricant
FIXATION À L’AVANT FC1SM040 40MM SS MM