Motion
19L104ST
Colliers de montage d’arbre en acier 1-1/4 po empilables, deux pièces, pince fendue
N° D’ARTICLE MI19668061
N° MFR19L104ST
Prix49.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers de montage d’arbre en acier 1-1/4 po empilables, deux pièces, pince fendue
N° D’ARTICLE MI19668061
N° MFR19L104ST
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
Prix49.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    2.0630 po
  • Longueur de vis
    0.6250 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 5/8
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786026201

Aperçu

Description du fabricant
19L104ST ARBRE DE MONTAGE EN ACIER 1-1/4IN