Motion
1L006AFXK
Colliers de montage d’arbre Accu-Flange™ acier de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI19668205
N° MFR1L006AFXK
Prix98.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers de montage d’arbre Accu-Flange™ acier de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI19668205
N° MFR1L006AFXK
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
Prix98.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.0938 po
  • Diamètre extérieur
    1.7300 po
  • Longueur de vis
    0.3190 po
  • Taille de la vis
    6-32
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Type
    Collier de montage d’arbre Accu-Flange™
  • CUP_NON
    662786030673

Aperçu

Description du fabricant
1L006AFXK BRIDE D’ACCOUPLEMENT EN ACIER 3/8IN