Motion
1A100AFXK
Colliers de montage d’arbre Accu-Flange en aluminium de 1 po
N° D’ARTICLE MI19668222
N° MFR1A100AFXK
Prix123.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers de montage d’arbre Accu-Flange en aluminium de 1 po
N° D’ARTICLE MI19668222
N° MFR1A100AFXK
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
Prix123.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    3.2300 po
  • Longueur de vis
    0.6000 po
  • Taille de la vis
    1/4-28
  • Poids
    0.41 lb

Détails

  • Matériel
    Aluminium
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Type
    Collier de montage d’arbre Accu-Flange™
  • CUP_NON
    662786031076

Aperçu

Description du fabricant
1A100AFXK ALU 1IN BRIDE