Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Taille de la rainure de clavette0.5000 po
- Diamètre extérieur4.7300 po
- Longueur de vis0.9750 po
- Taille de la vis5/16-24
- Poids1.06 lb
Détails
- MatérielAluminium
- Qté du colis1
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier allié
- TypeCollier de montage d’arbre Accu-Flange™
- CUP_NON662786031144