Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Étude de cas sur le ciment à roulements fendus BowmanLE TEMPS DE DISPONIBILITÉ DU CONVOYEUR À VIS INCLINÉ A ÉTÉ AMÉLIORÉ GRÂCE AU ROULEMENT À ROULEAUX DIVISÉ AVANCÉ BOWMAN
Voir la documentation
Roulements fendus BowmanLes roulements à rouleaux divisés à grande capacité de charge de Bowman sont de conception supérieure à celle des autres roulements sur le marché pour supporter la charge axiale.
Voir la documentation
Roulements à rouleaux divisés Bowman SN/SF/SAFLa gamme SN/SD/SAF de Bowman signifie un changement évolutif dans la façon dont les industries lourdes remplacent les roulements sphériques solides. Grâce à des technologies de pointe et à une expertise technique inégalée, nous évoluons continuellement, testons et validons de nouvelles tailles pour ajouter à cette gamme croissante.
Voir la documentation
Roulements à rouleaux fendus améliorés BowmanLe roulement à rouleaux divisé amélioré Bowman est offert comme remplacement direct pour les roulements à rouleaux divisés de série S1/01/LSM/LSE d’autres fabricants avec des tailles de série de 30mm à 160 mm (1 3/16 à 6 po).
Voir la documentation