Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.4375 po
- Diamètre extérieur0.8750 po
- Longueur de vis0.1875 po
- Taille de la vis1/4-20 x 3/16
- Poids0.05 lb
Détails
- MatérielAcier inoxydable
- Qté du colis1
- Type de produitColliers d’arbre
- Style vis/verrouillableVis de fixation à douille
- Matériau de la visAcier inoxydable
- StyleÉconomie
- CUP_NON662786034824