Motion
6L210P2
Colliers d’arbre à vis de réglage en acier de 2-5/8 po, zingué, économique
N° D’ARTICLE MI19744461
N° MFR6L210P2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre à vis de réglage en acier de 2-5/8 po, zingué, économique
N° D’ARTICLE MI19744461
N° MFR6L210P2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.6250 po
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po
  • Longueur de vis
    0.5000 po
  • Taille de la vis
    1/2-13 x 1/2
  • Poids
    2.27 lb

Détails

  • Finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à douille
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Économie
  • CUP_NON
    662786035470

Aperçu

Description du fabricant
6L210P2 COLLIERS D'ARBRE DE TYPE VIS D'ARRÊT