Motion
5ERS012K
Raccords adaptateurs d’arbre en acier inoxydable de 3/4 po - type abaissement avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI19744543
N° MFR5ERS012K
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords adaptateurs d’arbre en acier inoxydable de 3/4 po - type abaissement avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI19744543
N° MFR5ERS012K
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.7500 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 5/8
  • Taille du filetage
    1/4-28 x 5/8
  • Poids
    1.28 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Série
    Solution
  • Type
    Raccords d’adaptateur d’arbre - type abaissement avec rainures de clavette
  • CUP_NON
    662786044939

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEURS D’ARBRE ABAISSABLES 5ERS012K AVEC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif