Motion
5EL104K
Raccords d’adaptateur d’arbre en acier de 1-1/4 po - Type progressif avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI19744547
N° MFR5EL104K
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords d’adaptateur d’arbre en acier de 1-1/4 po - Type progressif avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI19744547
N° MFR5EL104K
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po
  • Taille du filetage
    1/4-28 x 3/4
  • Poids
    3.00 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Pièces et kits de couplage de disque
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    Signature
  • Style
    Haute résistance
  • CUP_NON
    662786018503

Aperçu

Description du fabricant
5EL104K RACCORDS ADAPTATEURS D'ARBRE -