Motion
5ES102REMK
Adaptateur d’arbre usinable en acier inoxydable de 1-1/8 po max. avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI19744549
N° MFR5ES102REMK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur d’arbre usinable en acier inoxydable de 1-1/8 po max. avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI19744549
N° MFR5ES102REMK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Diamètre extérieur
    2.1250 po
  • Longueur de l’arbre
    2.3750 po
  • Poids
    3.96 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Arbres du réducteur de vitesse
  • Série
    Solution
  • CUP_NON
    662786041075

Aperçu

Description du fabricant
5ES102REMK ADAPTATEUR D’ARBRE USINABLE MAX