Motion
5ES108REMK
Adaptateur d’arbre usinable en acier inoxydable de 1-1/2 po max. avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI19744550
N° MFR5ES108REMK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur d’arbre usinable en acier inoxydable de 1-1/2 po max. avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI19744550
N° MFR5ES108REMK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Longueur de l’arbre
    2.3750 po
  • Poids
    4.94 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Arbres du réducteur de vitesse
  • Série
    Solution
  • CUP_NON
    662786041105

Aperçu

Description du fabricant
5ES108REMK ADAPTATEUR D’ARBRE USINABLE MAX

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif