Motion
15A012CP
Colliers de montage d’arbre d’alésage carré en aluminium 3/4 po empilables en deux pièces (capuchon)
N° D’ARTICLE MI19744590
N° MFR15A012CP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers de montage d’arbre d’alésage carré en aluminium 3/4 po empilables en deux pièces (capuchon)
N° D’ARTICLE MI19744590
N° MFR15A012CP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    2.1250 po
  • Longueur de vis
    0.7500 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 3/4
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Matériel
    Aluminium
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Haute résistance
  • CUP_NON
    662786033346

Aperçu

Description du fabricant
MONTAGE SUR ARBRE À ALÉSAGE CARRÉ 15A012CP