Motion
2LM014H
14mm Colliers d’arbre métriques en acier Type de charnière Profil bas
N° D’ARTICLE MI19744778
N° MFR2LM014H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
14mm Colliers d’arbre métriques en acier Type de charnière Profil bas
N° D’ARTICLE MI19744778
N° MFR2LM014H
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    14 mm
  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Longueur de vis
    16 mm
  • Taille de la vis
    M4 x 0,7 x 16 mm
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786019876

Aperçu

Description du fabricant
TYPE DE CHARNIÈRE DES COLLIERS D’ARBRE MÉTRIQUES 2LM014H