Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6875 po
- Diamètre extérieur1.3750 po
- Longueur de vis0.5000 po
- Taille de la vis10-32 x 1/2
- Poids0.18 lb
Détails
- MatérielAcier inoxydable
- Qté du colis1
- Type de produitColliers d’arbre
- Style vis/verrouillableVis d'assemblage à tête creuse
- Matériau de la visAcier inoxydable 18-8
- StyleÉconomie
- CUP_NON662786034329