Motion
5ES104
Raccords adaptateurs d’arbre en acier inoxydable de 1-1/4 po - type Step-Up
N° D’ARTICLE MI19744906
N° MFR5ES104
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords adaptateurs d’arbre en acier inoxydable de 1-1/4 po - type Step-Up
N° D’ARTICLE MI19744906
N° MFR5ES104
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po
  • Taille du filetage
    1/4-28 x 3/4
  • Poids
    3.28 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Pièces et kits de couplage de disque
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Série
    Signature
  • Style
    Haute résistance
  • CUP_NON
    662786018435

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD D’ADAPTATEUR D’ARBRE EN ACIER INOXYDABLE 5ES104 1-1/4 PO -

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté